セラブリッド フライパン玉子焼

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07351815 品番CF-GED-WGR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。
京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。
内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。
カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。
ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。

高さ(mm)(パン)32 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)490 サイズ(cm)(フライパン)18 加工耐熱塗装 対応ガス火専用 材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂 内面加工セラミック塗膜加工 サイズ(mm)365×136×83
注意
※熱回りが良いので、強火ではご使用にならないでください。
※中火以下でも十分ご使用になれます。
※空焚きをしないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする