46114 cotta シリコンモールド 球体 小 cotta 07352226

46114 cotta シリコンモールド 球体 小 cotta 07352226
46114 cotta シリコンモールド 球体 小 cotta 07352226
46114 cotta シリコンモールド 球体 小 cotta 07352226

cotta シリコンモールド 球体 小

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07352226
品番
46114
参考基準価格(税別)¥1,296販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ベーシックで便利な球体のモールド
トリュフやケーキの装飾作りにぴったり。
冷菓に最適
お手入れしやすい

材質
シリコン
寸法(mm)
(1個当たり)31×H28
外寸(mm)
291×172×H28
品名・タイプ
焼き菓子型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
使用後の手入方法
使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落としてください。よく乾燥させてから保管して下さい。
注意
※【使用上の注意】
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする