cotta コットン絞り袋 50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07352978 品番93906
参考基準価格(税別)¥1,059 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

cottaオリジナルの洗って繰り返し使えるコットン絞り袋です。
コットンに耐水性の強いEVA樹脂コーティングがされており、丈夫で長持ちです。
最初は固めですが、使うたびに手になじみ使いやすくなります。
ケーキ店などでの業務用はもちろん、ご家庭用でもお使いいただけます。

材質コットン 寸法(幅Wmm×長さLm)280×500 対応食洗機不可 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-5 コーティングEVA樹脂 電子レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする