cotta オリジナル ドレッジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07353048 品番83822
参考基準価格(税別)¥363 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ボウル内の生地を型に流し込んだり、裏ごししたり、クリームのデコレーションにもお使いになれます。
cottaオリジナルドレッジは、手にフィットする適度な大きさと硬さ、耐熱耐冷性に優れ、安心の日本製です。

材質ポリプロピレン 外寸(mm)120×95×3 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 使用後の手入方法ご使用後は、食器用洗剤でよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから保管してください。
注意
※【使用上の注意】
※火のそばに置くと、軟化し変化することがあります。
※たわし、磨き粉で洗うと傷付くので避けてください。
※直接火にかけてのご使用はお止めください。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※形状が薄いので、使用時に手や指に傷をつけないよう注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07353048
2025-03-26
用途:
パン生地成形
その他業種

大きさが大きすぎず小さすぎず程よいです。色が付いているので洗う時に洗い残しがないのもポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする