cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
cottaの 絞り口金・絞り袋
cotta 絞り袋 S 20枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07353057
品番
92769
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
使い捨てタイプの衛生的な絞り袋です。
丈夫なビニール製で、クリームはもちろんシュー生地などの絞りにもご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
色
透明
外寸(mm)
300×175
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10