cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
cottaの スケッパー
cotta カットラインマーカー (8種セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07353145
品番
40717
参考基準価格(税別)
¥1,339
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
様々な幅のマーキングを一気につけることができます。
8本セットです。
材質
ABS樹脂
外寸(mm)
最長30×175×H3 幅8/10/12/15/20/25/35/50
対応
オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
電子レンジ
不可
注意
※【使用上の注意】
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。