NE80002 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ オフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361072

NE80002 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ オフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361072
NE80002 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ オフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361072
NE80002 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ オフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361072

ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ オフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07361072
品番
NE80002
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

太いタイヤを採用し、悪路や砂浜などの走行しにくい場所でもスムーズに荷物を運べるアウトドアワゴン。キャンプやBBQ、レジャーなど幅広いシーンで活躍します。フレームにはさびにくい粉体塗装を施しており、耐久性に優れ屋外でも安心して使用可能。使い勝手と走破性を兼ね備えた、荷物運搬に便利なアイテムです。

付属品
ゴムバンド
質量(g)
約3300
径(Φmm)
タイヤ/約170
耐荷重(kg)
目安約50
素材
本体/スチール タイヤ外側/PU タイヤ内側/PP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする