NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808

NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808
NE80003 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361808

ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ ぶっこみオフロードキャリー50 バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07361808
品番
NE80003
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

太いタイヤを採用し、悪路や砂浜でもスムーズに走行できるアウトドアワゴン。キャンプやBBQ、ビーチレジャーなど、さまざまなシーンで重い荷物の運搬をサポートします。濡れても安心な防水仕様のスタッフバッグを備え、ギアや荷物を水や汚れから保護。開口部が大きく開く設計のため、大きな荷物も収納しやすく、優れた積載力を発揮します。高い走破性と収納力、防水性能を兼ね備えた、アウトドアで活躍する実用的なアイテムです。

付属品
ゴムバンド
質量(g)
キャリーカート:約3300、バッグ:約900
径(Φmm)
タイヤ/約170
耐荷重(kg)
目安約50
素材
キャリーカート:本体/スチール タイヤ外側/PU タイヤ内側/PP、バッグ:本体/PVC 底板/PE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする