NE816 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ キャリーカートBK50 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361842

NE816 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ キャリーカートBK50 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361842
NE816 ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ キャリーカートBK50 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361842

ノースイーグル アウトドア アウトドアグッズ キャリーカートBK50 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07361842
品番
NE816
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

丈夫なスチール製フレームを採用した、耐久性に優れたキャリーカート。重い荷物も安定して運搬でき、アウトドアやレジャー、日常の荷物運びまで幅広く活躍します。折りたたみ式のため、使用しないときはコンパクトに収納可能。さらに、フック付きゴムバンドが付属しており、荷物をしっかり固定できるため、移動中の荷崩れを防ぎます。携帯性と実用性を兼ね備えた、使い勝手の良いキャリーカートです。

付属品
ゴムバンド
質量(g)
約3500
径(Φmm)
タイヤ/約140
耐荷重(kg)
目安約50
素材
本体/スチール タイヤ外側/PVC タイヤ内側/PE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする