メイン画像
ダンドリビス
ダンドリビスの 木造住宅接合金物
ダンドリビスの 柱接合金物・かど金物
下地補強金具 下地一発 Eタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(85個)
注文コード
07364939
品番
K-STXE09-KX
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。
トラスコ品番
424-1820
材質
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
厚さ(mm)
9
最高高さ(mm)
20.5
縦(mm)
25
横(mm)
70