曜日別特売
4976124263408 ラッカーマーキングスプレー 400ML ニッペホームプロダクツ 07369026

メイン画像

4976124263408 ラッカーマーキングスプレー 400ML ニッペホームプロダクツ 07369026
4976124263408 ラッカーマーキングスプレー 400ML ニッペホームプロダクツ 07369026

ラッカーマーキングスプレー 400ML

商品レビューを投稿する
返品不可
ホワイト
内容量1缶注文コード07369026品番4976124263408
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,238販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
鉄部、木部、コンクリートに塗れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
建築工事、土木工事などのマーキングに。
鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
トラスコ品番536-6029ホワイト容量(L)0.4主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤主な用途鉄部・木部・コンクリート塗布面積(m2)約0.6~1.2標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物特性速乾乾燥時間【夏】約30分【冬】約50分
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車、高級家具、皮製品、食器類、テーブルなどには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする