曜日別特売
TCME0202MS PK形漏電遮断器付仮設コンセントボックス 内外電機 07373177

TCME0202MS PK形漏電遮断器付仮設コンセントボックス 内外電機 07373177
TCME0202MS PK形漏電遮断器付仮設コンセントボックス 内外電機 07373177
TCME0202MS PK形漏電遮断器付仮設コンセントボックス 内外電機 07373177

PK形漏電遮断器付仮設コンセントボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1面寸法(縦×横×深さ)(mm)299×184×134組込内容ELCB2P30A(OCなし)×1 SB2P20A×2ダブルコンセント2P15A×2 接地端子付×2注文コード07373177品番TCME0202MS
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥9,298
販売価格(税別)
8,453

自動販売機・農事用・仮設工事の電源コンセントとしてご利用ください。
ELCBは誤動作の少ない30mA感度となり、内線規程電気設備技術基準に適合する工事が出来る様、接地端子付コンセントを使用しております。

組込内容
ELCB2P30A(OCなし)×1 SB2P20A×2
ダブルコンセント2P15A×2 接地端子付×2
黒色(マンセル値:5PB2/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)299×184×134材質PP樹脂
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする