ケミテック
ケミシールマジンPRO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07374496
品番
HARD10g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕上りが硬いUV補修材です。
硬く硬化します。
用途
プラスチック・金属・ガラスなどの補修に。
注意
※本製品は食べられません。口の中には絶対に入れないでください。小児の手に届かない所に保管してください。UV-LEDライトのカートリッジの挿入向きが違うとライトは点灯しません。UV-LEDライトの電池を入れる際、稀にカートリッジがきつい場合があります。UV-LEDライトは強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください。UV-LEDライトは目から60cm以上離してご使用ください。UV-LEDライトの光が当たらない箇所は硬化しません。硬化直後は反応熱で高温になりますので、ご注意ください。太陽光が当たると硬化してしまうので窓際などに放置しないでください。蛍光灯でも硬化反応が進みますのでご注意ください。着色剤を使用した場合、硬化時間が長くなる場合があります。釘、ネジ、プラグ、合わせ釘の代替品にはなりません。
※熱膨張係数の異なる素材に使用した場合、高温時に剥がれる場合があります。ご使用時は換気を充分に行ってください。目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い流して、医師の診察を受けてください。ご使用時はビニール手袋などをご使用ください。皮膚に付着した場合は、直ちに布などで拭取り、水で洗い流してください。皮膚の弱い方はまれにアレルギー反応がでる場合があります。身体に痒み、かぶれなどが発生した場合はご使用を中止し、医師の診察を受けてください。本製品は直射日光を避け、25℃以下の暗い場所に保管してください。本製品は開封後、なるべく早く使い切ってください。本製品を廃棄する際は、一度硬化させてから各自治体の処分方法に準じ、廃棄してください。本製品はお客様のご使用用途に適しているかご検討の上、お客様の責任でお決めください。製品改良のため、予告無く仕様変更する場合があります。
※仕様できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、発泡スチロールなど。食器など食品や衛生にかかわる物には使用しないでください。
※硬化時及び効果直後は高温となります。ご注意ください。
※蛍光灯・日光などでも硬化しますので保管の際は十分注意してください。
※使用できないもの:ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・シリコーンゴム・発泡スチロールなど(食器・食品や衛生にかかわるものには使用しないでください)。