JTC34930100 **9.5mm ロングスターソケットビット T30 JTC 07375589

**9.5mm ロングスターソケットビット T30JTC34930100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07375589
品番
JTC34930100
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。

用途
サイズ:3/8”XT30
全長:100mm
差込:9.5mm
C:74mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする