メイン画像
アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 塗料うすめ液/処理剤
アトムハウスペイントの うすめ液
アトムハウスペイントの その他塗料うすめ液
ペイントうすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07396850
品番
00001-10659
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
標準ペイントうすめ液です。
用途
油性塗料のうすめ液、ハケ洗い、塗装面の脱脂に。
トラスコ品番
201-3608
容量(L)
0.3
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
注意
※水性塗料やラッカー系塗料、アルコール性塗料の希釈やハケ洗いには使用できません。