代表画像
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 真空計
一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07405880
品番
102790140
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途
蒸気に対応しています。
耐久性にも優れています。
トラスコ品番
564-1775
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
ケース形状
A枠立型
接続ねじ
G3/8
大きさ
100