メイン画像
つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
短冊標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07406178
品番
9-T
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
イラストと大きな文字で、防犯カメラの設置を明確に表示しています。
トラスコ品番
183-6891
厚さ(mm)
1
取付
上下2ヶ所穴あり
縦(mm)
360
横(mm)
120
表示内容
防犯カメラ作動中