メイン画像
つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
消防標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07406196
品番
70-B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
有機溶剤中毒予防規則第25条に基づく区分表示板です。
トラスコ品番
185-5740
厚さ(mm)
1
取付
穴なし
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
第二種有機溶剤等