メイン画像
つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
掲示板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07406221
品番
80-F
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
作業員の入場・出場を名前で把握できます。
付属品
予備名札:青/青(2枚)
トラスコ品番
183-5319
厚さ(mm)
0.5
取付穴数
4カ所
縦(mm)
450
横(mm)
600
取付穴径(mm)
4