メイン画像

KYチェックボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07406300 品番 169-B
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外の使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
用紙は貴社にてご用意ください。

トラスコ品番183-3650 厚さ(mm)2.8 取付吊り下げ用ヒモ付き 縦(mm)375 横(mm)475 表示内容危険予知活動表

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする