メイン画像
つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
短冊標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07406336
品番
315-J
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
樹脂製のボードで手軽に防火管理者を表示を設置できます。
トラスコ品番
184-0019
厚さ(mm)
1
取付
上下2ヶ所穴あり
縦(mm)
200
横(mm)
80
表示内容
防火管理者