曜日別特売

バーカットフレックスシステム HMMタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
トラスコ品番
259-0114
注文コード
07406407
品番
21170625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。
取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
REACH(第23次SVHC)対応製品

用途
食品工場などのドアの隙間対策に。
OA機器などの配線部の目隠しに。
建物間の隙間隠しに。
切削粉などの飛散防止に。
コンベアのスクレーパーに。
トラスコ品番
259-0114
長さ(mm)
25000
形状
ブラシ:波線
材質
PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)
厚さ(mm)
11
色
ブラシ:黒
タイプ
1列植毛
全高(mm)
80
毛丈(mm)
50
フレーム高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.2
注意
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。黄色は屋外には取り付けないで下さい。
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※溶接で取付けないで下さい。
※無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする