光
飛散防止フィルム(平面ガラス用透明タイプ)
透明ガラス・くもりガラス・型板ガラスの平らな面に貼るだけで、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐことができます。
用途
ガラスの飛散防止
地震・暴風などの災害や事故による窓ガラスの飛散の防止に。
付属品
ヘラ
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406660
HBF3218
792-9277
320
0.32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07406678
HBF4818
792-9285
480
0.48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください