光
飛散防止フィルム(平面ガラス用透明タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
幅(m)
0.32
注文コード
07406660
品番
HBF3218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
透明ガラス・くもりガラス・型板ガラスの平らな面に貼るだけで、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐことができます。
用途
ガラスの飛散防止
地震・暴風などの災害や事故による窓ガラスの飛散の防止に。
トラスコ品番
792-9277
幅(mm)
320
幅(m)
0.32
付属品
ヘラ
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応