曜日別特売

飛散防止フィルム(平面ガラス用透明タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
幅(m)
0.48
注文コード
07406678
品番
HBF4818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

透明ガラス・くもりガラス・型板ガラスの平らな面に貼るだけで、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐことができます。

用途
ガラスの飛散防止
地震・暴風などの災害や事故による窓ガラスの飛散の防止に。
トラスコ品番
792-9285
幅(mm)
480
幅(m)
0.48
付属品
ヘラ
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする