曜日別特売

”ドアフック”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07406696
品番
H2580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

ドアに引っ掛けるだけで簡単に取り付けられます。
ドアを保護し本体がガタつかないクッションシート付です。

トラスコ品番
447-7464
材質
本体:ABS樹脂、クッションシート:ポリエチレン
耐荷重(kg)
2
縦(mm)
105
横(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする