曜日別特売
NST-20L 尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス 07408436

メイン画像

NST-20L 尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス 07408436
NST-20L 尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス 07408436
NST-20L 尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス 07408436
NST-20L 尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス 07408436

尿素水タンク 20L ノズル付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶注文コード07408436品番NST-20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

尿素水専用タンクになります。
尿素水の小分けに便利です。

用途ディーゼル車などの補充に。付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個トラスコ品番658-3549材質ポリエチレン容量(L)20危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする