代表画像
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
外装デンマルVダイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07410755
品番
DMVD-10010
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。
硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
用途
硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。
トラスコ品番
162-3854
材質
刃先:ダイヤモンドチップ
刃数
10
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.5
適合材
硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
注意
※注意:金属系サイディングには使用出来ません。
※注意:石・コンクリート・釘・鉄線等は絶対に切断しないで下さい。