メイン画像

99152SB03 工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯 ピカマーカー 07411988 99152SB03 工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯 ピカマーカー 07411988

工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 07411988 品番 99152SB03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

取り出し易いケースに収納されており、手を汚さずに芯の交換が可能です。
タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる濡れた材料にもマーキングできます。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2125 材質顔料 インク色 適合温度(℃)40°以下 文字サイズ(mm)最大10(調整可能) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
作業
建設業・工事業

本体そのままで替芯だけ取替えれば使えるのは非常にイイ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする