メイン画像

深穴中字インクマーカー”BIG Ink” 箱入りセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード07412146 品番1702003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

17046(8本)、17040(4本)、17041(4本)、17052(4本)がセットで陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
中字の見やすいマーキングが可能です。
ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
芯両端でマーキングでき、芯を反転させて常に濃いマーキングが可能です。
速乾性に優れたインクです。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
つるつるした表面へのマーキングに最適です。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2117 セット内容深穴インクマーカー黒:17046(8本)、赤:17040(4本)、青:17041(4本)、白:17052(4本)、リーフレット 材質アルコール系インク(17046、17040、17041)、水性インク(17052) インク色黒/赤/青/白 適合温度(℃)-5〜40 線の太さ中字
注意
※キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする