メイン画像

工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 07412180 品番 99141SB03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

取り出し易いケースに収納されており、手を汚さずに芯の交換が可能です。
タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる濡れた材料にもマーキングできます。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2122 材質顔料 インク色 適合温度(℃)-10〜40 ペン先長さ(mm)10 繰り返し・詰め替え対応
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
作業
建設業・工事業

本体そのままで替芯だけ取替えれば使えるのは非常にイイ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする