メイン画像

深穴細字インクマーカー”Ink” 箱入りセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード07412189 品番1502003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

15046(10本)、15040(5本)、15041(5本)がセットで陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
芯両端でマーキングでき、芯を反転させて常に濃いマーキングが可能です。
芯先ホルダーは上下スライド式で芯を取り出しやすくなっております。
芯先ホルダーをインク側にスライドさせた分(約5mm)芯をカットでき、新品同様の描き味が長続きします。
速乾性に優れたインクです。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番682-9875 セット内容工業用深穴インクマーカー黒:15046(10本)、赤:15040(5本)、青:15041(5本)、リーフレット 材質アルコール系インク インク色黒/赤/青 適合温度(℃)-10〜40 ペン先長さ(mm)2 線の太さ細字
注意
※キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする