画像準備中

PD20Wモバイルバッテリー10000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード07422549 品番TLP115UCCZK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。
大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。
スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
PD対応CtoCケーブル1m付属。

トラスコ品番594-7551 幅(mm)74 ブラック 高さ(mm)145.5 質量(g)250 奥行(mm)15.2 ケーブル長(m)1 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 充電端子microUSB 給電端子USB Type-C、USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする