ローダウンキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード07425620 品番46245
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ローダウンして足つきの不安を解消。
高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。
純正比-15〜-30mmの間で無段階に調整が可能。
ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。
【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
・調整幅(自由長):338-353mm
・伸側減衰調整20段
・スプリングプリロード無段階調整式
・ショートサイドスタンド付属
・純正サイドスタンドスイッチ使用可能

用途
適合車種:GB350C(24)
ローダウンして足つきの不安を解消
車高調整幅(自由長):338-353mm
伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式
ショートサイドスタンド付属
その他【伸側減衰調整】20段 シルバーボディ/ブラックスプリング 調整範囲(mm)【幅(自由長)】338〜353 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
注意
※ 伸側減衰調整20段、21段以上まで動きますが、21段以上は減衰力が変化しません。
※ GB350/Sは、パネレートが合わないため不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする