パイプエンジンガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07426031 品番46201
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。
転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。
ボルトオンで装着できるΦ25.4スチールパイプ製。アメリカンバイクのハンドルと同じ太さのため、フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムの装着も可能です。
車体上部を保護する「パイプエンジンガード UPPER」は、GB350Cのクラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計により純正のワイドなガソリンタンクをしっかり保護します。
MADE IN JAPAN。
【適合車種】
GB350C(24) [8BL-NC64]
・左右セット
・スチール製グロスブラック塗装仕上げ
・装着寸法:最大幅631×高さ341(mm)
・高強度ボルト付属

用途
適合車種:GB350C(24)
軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に
ハンドルと同じ太さのΦ25.4スチールパイプ製。フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムが装着可能
大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン
クラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計によりガソリンタンクをしっかり保護
材質スチール製グロスブラック塗装仕上げ 寸法(幅W×高さH)(mm)【装着時】631×341 内容左右セット 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする