ベアリングユニット UFLタイプ MUFL004E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07435298 品番MUFL004E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,060
仕様カバー付 タイプMUFL-E 寸法L(mm)55 シリーズステンレスシリーズ 寸法A(mm)16 寸法N(mm)10 寸法A1(mm)8 寸法K(mm)71 寸法A2(mm)8 寸法A0(mm)26.5 軸径d1(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする