曜日別特売
EIW-1200S エアインパクトレンチ12.7 E-Value 07437146

EIW-1200S エアインパクトレンチ12.7 E-Value 07437146
EIW-1200S エアインパクトレンチ12.7 E-Value 07437146

エアインパクトレンチ12.7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07437146
品番
EIW-1200S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

自動車のタイヤ交換・整備作業に便利です。
最大トルク320N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。
タイヤ交換時に必要な17mm・19mm・21mmのインパクトソケットを付属しています。
トルクは4段階の調整が可能です。

用途
ボルト・ナットの締付・緩め作業。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする