23072 自動調心ころ軸受 23072 NACHI(不二越) 07437748 23072 自動調心ころ軸受 23072 NACHI(不二越) 07437748 23072 自動調心ころ軸受 23072 NACHI(不二越) 07437748 23072 自動調心ころ軸受 23072 NACHI(不二越) 07437748 23072 自動調心ころ軸受 23072 NACHI(不二越) 07437748

自動調心ころ軸受 23072

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07437748 品番23072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090,000

・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。

仕様保持器:もみ抜き保持器 タイプ円筒穴 外径D(Φmm)540 内径d(Φmm)360 呼び番号23072 基本動定格荷重Cr(N)3200000 基本静定格荷重Cor(N)4500000 軌道輪形状自動調心ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑530 許容回転速度(min-1) 油潤滑670

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07437748 23072 47946507 23072 自動調心ころ軸受 23000形 NACHI(不二越) 自動調心ころ軸受 23000形 NACHI(不二越) 1個 439,800 税込483,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする