40TAB07U/GMP4 フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4 NACHI(不二越) 07439568 40TAB07U/GMP4 フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4 NACHI(不二越) 07439568 40TAB07U/GMP4 フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4 NACHI(不二越) 07439568

フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07439568 品番40TAB07U/GMP4
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。

仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1 d40 B15 D72 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750 基本定格荷重Ca(kN)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする