曜日別特売

裸圧着端子 角形60-D-12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
この商品は電線抱合範囲・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
42.42~60.57
注文コード
07448511
品番
60-D-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ねじ固定用の取り付け穴が二つある裸圧着端子です。

用途
軟銅のより線の接続に。
トラスコ品番
421-9922
全長(mm)
88.5
外形寸法(mm)
22
寸法L1(mm)
2
寸法D(mm)
40
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
電線抱合範囲AWG(#)
Jan-00
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
42.42~60.57
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする