DST(大同端子製造)
裸圧着端子 角形
100-D-10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
96.3~117.2
注文コード
07449150
品番
100-D-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじ固定用の取り付け穴が二つある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線の接続に。
トラスコ品番
421-9920
全長(mm)
86
外形寸法(mm)
28.5
寸法L1(mm)
2.6
寸法D(mm)
32
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
電線抱合範囲AWG(#)
Apr-00
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
96.3~117.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
10.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表