7313C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7313C-P5 NACHI(不二越) 07449185 7313C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7313C-P5 NACHI(不二越) 07449185 7313C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7313C-P5 NACHI(不二越) 07449185 7313C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7313C-P5 NACHI(不二越) 07449185

単列アンギュラ玉軸受 7313C-P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07449185 品番7313C-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,900

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d65 B33 備考JIS5級 タイプ標準 呼び番号7313C 基本動定格荷重Cr(N)113000 基本静定格荷重Cor(N)81000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)15° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07449185 7313C-P5 47958653 7313C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする