6000-P5 単列深溝玉軸受 6000-P5 NACHI(不二越) 07450217 6000-P5 単列深溝玉軸受 6000-P5 NACHI(不二越) 07450217 6000-P5 単列深溝玉軸受 6000-P5 NACHI(不二越) 07450217 6000-P5 単列深溝玉軸受 6000-P5 NACHI(不二越) 07450217

単列深溝玉軸受 6000-P5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07450217 品番6000-P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)8 内径d(Φmm)10 止め輪止め輪なし 呼び番号6000 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1970 JIS等級JIS5級 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑30000 許容回転速度(min-1) 油潤滑36000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする