ACE(エース)
棚柱用安全キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07456308
品番
PG-416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
棚柱用のエンドキャップです。対応棚柱サイズ:幅15ミリ、厚み5ミリ、板厚0.8ミリです。
付属品
1.7cm皿ねじ4本
仕様
LA
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
18×13×7
色
白
質量(g)
13
種類
エンドキャップ
型番
SP-18E-WT
入数(個)
4
対応寸法(mm)
対応棚柱サイズ:幅15、厚み5、板厚0.8
注意
※取付の際は棚柱を本締めする前にキャップを差し込んでください。