COTTON HALF MESH BAG(コットンハーフメッシュバッグ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07458319 品番 T19-0071L/YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

オーガニックコットン素材のメッシュバッグ。
コットン素材ならではの素朴さ、角のないフォルム、ハーフメッシュのデザインは、サブバッグでありながら気付いたらメインで使うなんて時も。コンパクトに折りたためるので、お買い物はもちろん、旅行の時もマストで持っていきたい。

用途日常使い、エコバックなど 材質コットン100%(オーガニック) イエロー サイズA4サイズ収納可能 タイプL 寸法(高さH×幅W)(mm)675×400
注意
※洗濯は必ず他の物と分けて洗って下さい。
※本製品はハンドメイドで生産されており、サイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合があります。製品の特性・風合いとしてご理解下さい。
※濡れたままでの放置・使用はお止め下さい。
※洗濯の際、多少の縮みがあります。脱水は弱めに、形を整えて風通しの良い日陰で乾かして下さい。
※高温多湿な場所、また火のそばでは使用・保管しないで下さい。変形の恐れがあります。
※タンブラー乾燥、蛍光増白剤の使用はお避け下さい。
※仕様変更に伴い、色味やタグの仕上げが若干異なる場合がございます。予めご理解ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする