曜日別特売
T19-0071S COTTON HALF MESH BAG(コットンハーフメッシュバッグ) ダルトン 07458328

COTTON HALF MESH BAG(コットンハーフメッシュバッグ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ナチュナル
サイズB5サイズ収納可能
内容量1個注文コード07458328品番T19-0071S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

オーガニックコットン素材のメッシュバッグ。
コットン素材ならではの素朴さ、角のないフォルム、ハーフメッシュのデザインは、サブバッグでありながら気付いたらメインで使うなんて時も。コンパクトに折りたためるので、お買い物はもちろん、旅行の時もマストで持っていきたい。

用途
日常使い、エコバックなど
材質コットン100%(オーガニック)ナチュナルサイズB5サイズ収納可能タイプS寸法(高さH×幅W)(mm)630×300
注意
※洗濯は必ず他の物と分けて洗って下さい。
※本製品はハンドメイドで生産されており、サイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合があります。製品の特性・風合いとしてご理解下さい。
※濡れたままでの放置・使用はお止め下さい。
※洗濯の際、多少の縮みがあります。脱水は弱めに、形を整えて風通しの良い日陰で乾かして下さい。
※高温多湿な場所、また火のそばでは使用・保管しないで下さい。変形の恐れがあります。
※タンブラー乾燥、蛍光増白剤の使用はお避け下さい。
※仕様変更に伴い、色味やタグの仕上げが若干異なる場合がございます。予めご理解ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする