曜日別特売

Qiワイヤレス充電器/マグネット/ケーブル一体型/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07462556
品番
OWL-MW08-WH
販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
¥2,900

Apple Watch充電器とType-Cケーブルを合体
スマートな充電環境を構築
Apple Watchの充電に対応
PD60W充電に対応
5万回の折り曲げ試験をクリア
ケーブルタイ付属
保護機能搭載の安心、安全設計
入力仕様:5V3A
出力仕様:ケーブル:最大60W充電対応(20V/3A)、PD(Power Delivery)対応
AppleWatch充電:2.5W
充電環境により供給される電流値は異なります。
PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
屈曲回数:約5万回
使用温度:5~35℃
保護機能:異物検出
材質:充電部:PC+ABS、アルミ、ケーブル部:リネン、TPE
ケーブル長:約2m
サイズ(本体):Apple Watch充電部:約34(W)×10(D)×34(H)mm
重量(本体):約57g(ケーブルタイ含む)
付属品:ケーブルタイ、取扱説明書(保証書付)
保証期間:1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする