メイン画像
アストロプロダクツ
アストロプロダクツの バイクメンテナンスツール
アストロプロダクツの エンジン・駆動系
アストロプロダクツの オイルフィルターレンチ
オイルフィルターカップレンチセット(23点組)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(23個)
注文コード
07463788
品番
2009000005495
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
付属のレンチや1/2DRラチェットハンドルを直接取り付けするか、付属アダプターを使用して3/8DRラチェットハンドルなどを取り付けて使用します。
用途
オイルフィルターの交換に
トラスコ品番
398-1017
セット内容
オイルフィルターカップレンチ×21、専用レンチ、3/8DRアダプター、収納ケース
材質
カップレンチ:アルミニウム、3/8DRアダプター:クロムバナジウム、専用レンチ:スチール
差込角(mm)
1/2DR(12.7
レンチサイズ(mm)
カップレンチ:6414角、6714角、7414角、7515角、748角、7415角、7314角、7512凹、7915角、7315山、7414山、8418凹、8915角、9115角、9215角、9515角、7612凹、7915角、10115角、9215角、7415角
注意
※インパクトレンチなどの動力工具は使用しないでください。
※オイルフィルターの交換方法、手順は、必ず車両の整備要領書に従ってください。
※走行直後のエンジンオイルは高温なので、必ず冷めてから作業を行ってください。