マルニ(マルニ工業)
マルニ(マルニ工業)の パンク修理・ケミカル
マルニ(マルニ工業)の パンク修理材
マルニ(マルニ工業)の パンク修理キット
パンク修理キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465477
品番
Q-562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
一般ユーザー様向けパンク修理キットです。
バリエーションを豊富に取り揃え、ニーズに合ったキットをお選びいただけます。
用途
自転車パンク修理用キット
トラスコ品番
556-2522
セット内容
16点、パッチ(R×2、S×2、L×1)、ゴムのり22cc×1、らくらくワックス×2、タイヤレバー×2、サンドペーパーSS×2、虫ゴム×2、バルブキャップ×2
材質
石油ナフサ、イソヘキソン、天然ゴム、シクロヘキサン、添加剤
長さ(mm)
72
幅(mm)
130