KFC-C01-001 圧着工具セット SELECTED BY MARINTEC 07467989

圧着工具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07467989
品番
KFC-C01-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

【高効率収納&多機能9点セット】ラチェット式圧着ペンチ、ワイヤーストリッパー、7種類の交換可能ダイスを耐久性のある収納ケースにコンパクトにまとめた高効率収納設計。軽量で持ち運びやすく、1本で多用途に対応できる多機能仕様です。電気工事、自動車配線、DIY作業、ソーラー設置など、さまざまな作業シーンに最適です。
【多種端子に対応するクイックチェンジダイス】熱収縮端子、非絶縁端子、オープンバレル端子、絶縁/非絶縁フェルール、OT/UT端子、ソーラーコネクタに対応。工具不要で簡単にダイスを切り替えられ、作業効率を向上させます。
【耐久性の高いニッケルクロム合金ダイス】高精度マンガン鋼ニッケルクロム合金製で、硬度38HRC、精密なかみ合わせ、滑らかな仕上げを実現。優れた耐摩耗性と防錆性を備え、長期間安定した圧着性能を提供します。
【人間工学に基づいたラチェット設計】ラチェット機構、安全解除機能、滑り止め付きナイロン製グリップを搭載。手の疲労を最大50%軽減し、安定かつ確実な圧着を可能にします。
【保護性に優れたEPE収納ライナー】改良された発泡ポリエチレン内装材が工具をしっかり固定し、保管や輸送時の損傷を最小限に抑え、セット全体の耐久性を高めます。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする